カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • ホンダ(16)
  • NTB(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51437-gs3-003」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTO FORK OIL 15W elf MOTOMOTO FORK OIL 15Welf MOTO
1,798税込1,978
1本(0.5L)
7日以内出荷
MOTO FORK OIL (モト フォークオイル) 15W全てのテレスコピックフォーク、ハイドロリックショックアブソーバーに対応気密性能に優れたフォークオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・厳選されたベースオイルの使用により、長期にわたり安定した減衰力を保ちます。・特殊添加剤の配合により、摩耗防止性能に優れています。・優れた消泡性能で安定した性能を発揮します。・3種類のオイル(10W/15W/20W)をブレンディングすることにより、ご希望の粘度(減衰特性)に調整可能です。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W / 15W / 20W・鉱物油容量(L)0.5粘度15W使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
as3000-03特集