カテゴリ
- 建築金物(123)
- 吊り車(4)
- 丁番(5)
- 戸車・車のみ(1)
- 建材・エクステリア(100)
- 外装・屋根下地材(1)
- 框(9)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ノダ
- 野田琺瑯(74)
- TSUNODA(ツノダ)(245)
- D'Addario(81)
- イトーキ(64)
- 篠田ゴム(27)
- 三菱マテリアル(23)
- ヤマニパッケージ(13)
- P・O・Pプロダクツ(11)
- トレード(9)
- 永岡書店(8)
- リス(7)
- サンポール(7)
- MK Electric(7)
- アライドコーポレーション(7)
- サンコー(三甲)(5)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- パール金属(5)
- アイネックス(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「noda」の検索結果

外装内装下地材 ラスカット
ノダ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ドアダンパー
ノダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。色シルバー
クオルテ防音45
ノダ¥12,980~税込¥14,278~1箱(24枚)当日出荷から4日以内出荷ワックス不要でお手入れもラクラク。大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。仕様防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面化粧シート工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
ノダ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚
ノダ¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
キャニティ 押入棚セット 枕棚用ハンガーパイプ
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。材質アルミ耐荷重(N)約392
キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)
ノダ¥619税込¥6811セット(4個)4日以内出荷エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
キャニティ 一面レール棚基本セット 棚板
ノダ¥5,298~税込¥5,828~1セット(2枚)ほか4日以内出荷R形状のやさしい木口です。間口に合わせカットできます。材質ムク集成材厚さ(mm)18色ホワイト表面特殊化粧シート貼り
キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット
ノダ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2パイプ径(Φmm)25
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
ノダ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
カナエル リフォームフロア
ノダ¥9,598税込¥10,5581箱(12枚)4日以内出荷接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減。2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。用途上貼りフロア仕様抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+クッション材表面化粧シート(ハードコート仕上げ、抗菌処理)
ルッソ・Jベース(溝なしタイプ)
ノダ¥19,980税込¥21,9781箱(6枚)4日以内出荷化粧溝がないワイドデザインで木目の抑揚感が際立つ高意匠フロア。足元に大きく広がる木目の表情。ワイドデザインが描く開放感と上質なひととき。仕様抗菌、ワックス不要、トイレ対応、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
クオルテ
ノダ¥21,980税込¥24,1781箱(6枚)4日以内出荷ワックス不要でお手入れもラクラク。サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。床暖房用フロアとして使用できます。基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+植林木エコ合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆