絞り込み
ブランド
- ノダ
- 野田琺瑯(72)
- TSUNODA(ツノダ)(206)
- D'Addario(81)
- 篠田ゴム(24)
- 三菱マテリアル(23)
- P・O・Pプロダクツ(11)
- ヤマニパッケージ(9)
- 永岡書店(8)
- リス(7)
- アライドコーポレーション(6)
- サンヨーナイロン(6)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- 小野田ケミコ(5)
- 銀鳥産業(4)
- 矢崎化工(4)
- 用美(ヤマコー)(4)
- キーコーヒー(4)
- シンエイテクノ(4)
- ブランドをもっと見る
「noda」の検索結果

着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ドアダンパー
ノダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。色シルバー
リフォームフロア リピタ VC
ノダ¥11,980税込¥13,1781箱(12枚)4日以内出荷2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート
システム手摺35EX I型900 丸棒
ノダ¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。寸法(mm)824×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
Nクラレス
ノダ¥17,980税込¥19,7781ケース(6枚)4日以内出荷スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
システム手摺35EX l型900 丸棒
ノダ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。寸法(mm)824×Φ35
システム手摺35EX I型600 丸棒
ノダ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材
ノダ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。寸法(mm)82×30×30特性抗菌塗装
システム手摺35EX L型 丸棒
ノダ¥5,598税込¥6,1581セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 / 512×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
システム手摺35EX l型600 丸棒
ノダ¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35
手摺子 ラバーウッド
ノダ¥4,798~税込¥5,278~1セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。ラインアップもさらに充実しました。塗装品は抗菌塗装を施しています。材質集成材寸法(mm)1100×35×35入数(本)6