GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)のページです。GISUKE(タカギ)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 髙儀 |
|---|
| 所在地 | 〒955-8655 新潟県三条市塚野目2341-1 |
|---|
GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)当日出荷
仕様目盛り付、JIS規格材質クロームバナジウム鋼硬度HRC43表面処理クロームメッキ仕上
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)当日出荷
面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。種別膝パッド材質(本体)E.V.A材質(ベルト)合成ゴム
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)当日出荷
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
GISUKE(タカギ)(7件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。材質(グリップ)樹脂セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
GISUKE(タカギ)(13件のレビュー)当日出荷
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。
接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。
電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落としセット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚寸法(mm)230×93砥材G(ガーネット)タイプ乾式適合材木工、金属
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。刃部加工曲刃寸法(mm)145全長(mm)145材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)当日出荷
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)当日出荷
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズ
両面使える
平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨にペーパー寸法(mm)約230×70(4ツ切)
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約388質量(g)約354刃長(mm)108材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-09先幅(mm)80
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途落ち葉の収集・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約385質量(g)約441刃長(mm)バチ側:85、爪側:115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-10先幅(mm)バチ側:65、爪側:75
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)ゴム主な用途組立作業
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。
用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)当日出荷
手早く作業!
締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ!
先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。種類バークランプ寸法(mm)100
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
手首に吸着!
失くしやすい釘やネジを磁石の力でしっかり保持!
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
ラクラク作業ラチェット式。
狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)当日出荷
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途組立作業頭部長(mm)80
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。種類ベンチバイス最大口開き(mm)27材質(本体)アルミ主な用途固定作業
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)当日出荷
用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)当日出荷
コンパクトで軽く、手によくなじみ疲れにくい。手に優しいソフトグリップ。
寸法(mm)200切断サイズ許容/約15(1年目の若枝)
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
クリップ式で取付簡単。握りやすいハンドル形状。