カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- M&H
- モノタロウ(1)
- ELPA(3)
- IDEC(和泉電気)(30)
- omron(オムロン)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- エスコ(1)
- 富士電機(3)
「lsrd6」の検索結果
特価
関連キーワード

L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら