カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRIDON
- モノタロウ(2)
- スバル(8)
- サイマコーポレーション(2)
- JUBILEE(2)
- omron(オムロン)(1)
- 山洋電気(1)
- ミツビシ(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- BREEZE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「45130fe030」の検索結果

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応