カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRIDON
- モノタロウ(4)
- スバル(13)
- BREEZE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w170062」の検索結果
特価

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応