Vitamix A2500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分
Vitamix V1200i ホワイト1.4LウェットコンテナセットVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂、コンテナ容器:コポリエステル樹脂、ブレード(刃):ステンレス質量(kg)5.6kg(コンテナ込み)色ホワイト消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432電源コード(m)1.35容器容量(L)(コンテナ)2.0定格時間(分)8保証期間10年
Vitamix 計量カップ 98167Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】・ポリスチレン(-10℃/90℃)・シリコン(-30℃/230℃)【取扱い上の注意】・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
Vitamix A3500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
5つのプログラムモード、タッチパネルのインターフェース、デジタル表記のスピードダイヤル、パルス機能はもちろん、自動で止まるタイマー機能まで備えた最高機種。キッチンをワンランクUPさせる最高機種限定のカラー展開。スムージーから、夕食の仕込み、メインディッシュの調理までカバーし、お鍋やフライパンと同じように、キッチンに欠かせない調理器具になります。全ての人の健康的な食スタイルを根本から支える調理器具として、バイタミックスが生活そのものとなるよう、コミュニティ・レシピ・ライブ配信など、バイタミックスがあるライフを提案しています。
付属品タンパー/レシピブック1冊質量(kg)6.9(コンテナ込み)容量(L)コンテナ容器:2.0消費電力(W)1000コード長さ(cm)135定格時間8分サイズ(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432素材本体:ステンレス、ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス
Vitamix サイレントアクリルケース 横開き( 全機種対応)Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックス全機種対応の専用遮音アクリルケース。どうしても音が気になる!!…という方のために、開閉扉式の遮音ケースが登場。本体をケース内に入れて、前面の扉を閉めると操作音を軽減できます。タンパー操作や主電源のON/OFF も可能。バイタミックスの操作音が気になる方におすすめです。【サイズ】W23×H48×D32cm(開扉時W47cm)【重さ】2,300g【耐熱温度】アクリル:70℃【取扱い上の注意】火のそばにおかないでください。お手入れの際に強アルカリや有機溶剤(トルエン、シンナー類、 エステル、ケトン類など) が含まれる溶剤をご使用にならないでください。角が鋭利ですので手を怪我する恐れがあります。お取り扱いには十分に注意してご使用ください。※2021 年現在の現行機種に対応しております。TNC5200・S30・Pro シリーズではご使用になれません。
コンテナ上蓋セット(1.4L用)Vita-mix(バイタミックス)6日以内出荷
Vitamix 1.4Lコンテナ専用の上蓋セットです。※1.4Lのコンテナ以外では使用できません。素材: コポリエステル・合成ゴム