カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- オキツモ
- Kawasaki(10)
- 大阪魂(5)
- スズキ(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 品川商工(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「223b0512」の検索結果

ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性