絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
321件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチワイヤー JB027 ALCANhandsクラッチワイヤー JB027ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB026 ALCANhandsクラッチワイヤー JB026ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB025 ALCANhandsクラッチワイヤー JB025ALCANhands
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB024 ALCANhandsクラッチワイヤー JB024ALCANhands
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB023 ALCANhandsクラッチワイヤー JB023ALCANhands
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB022 ALCANhandsクラッチワイヤー JB022ALCANhands
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB020 ALCANhandsクラッチワイヤー JB020ALCANhands
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB018 ALCANhandsクラッチワイヤー JB018ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB015 ALCANhandsクラッチワイヤー JB015ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB014 ALCANhandsクラッチワイヤー JB014ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB013 ALCANhandsクラッチワイヤー JB013ALCANhands
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB013 ALCANhandsスロットルワイヤー JB013ALCANhands
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB010 ALCANhandsクラッチワイヤー JB010ALCANhands
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB005 ALCANhandsクラッチワイヤー JB005ALCANhands
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB001 ALCANhandsクラッチワイヤー JB001ALCANhands
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
マスターシリンダーキャップ fire ALCANhandsマスターシリンダーキャップ fireALCANhands
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
適合汎用タイプfire(ファイアー)材質アルミニウム/クロームメッキ
マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhandsマスターシリンダーキャップ STRIPEALCANhands
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
適合汎用材質アルミニウム/クロームメッキタイプSTRIPE(ストライプ)
マスターシリンダーキャップ pier ALCANhandsマスターシリンダーキャップ pierALCANhands
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
適合汎用材質アルミニウム/クロームメッキタイプpier(ピアー)
ハンドルキットタイプ3 ALCANhandsハンドルキットタイプ3ALCANhands
13,980税込15,378
1セット
9日以内出荷
ハンドルキットタイプ2 ALCANhandsハンドルキットタイプ2ALCANhands
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
ハンドルキットタイプ1 ALCANhandsハンドルキットタイプ1ALCANhands
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
アジャスタブルハンドルブレース タイプS ALCANhandsアジャスタブルハンドルブレース タイプSALCANhands
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
自由自在に長さが変わる。
用途ビックスクーター、ミニ系、純正ハンドル等のハンドル幅の狭い車種にピッタリ。調整範囲(mm)200~260
アジャスタブルハンドルブレース ALCANhandsアジャスタブルハンドルブレースALCANhands
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
自由自在に長さが変わる。
用途社外ハンドル、エイプバー、トラッカーバー等のワイドハンドルにピッタリ調整範囲(mm)260~320
マージ グリップ Φ22.2用 ALCANhandsマージ グリップ Φ22.2用ALCANhands
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
ディアマンテグリップ Φ22.2用 ALCANhandsディアマンテグリップ Φ22.2用ALCANhands
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
DRAPE(ドレイプ) ALCANhandsDRAPE(ドレイプ)ALCANhands
2,998税込3,298
1セット(2本)
翌々日出荷
滑らかな肌触りをもつ良質なシルクほど、揺り動いた瞬間の光沢の変化が美しい。 ALCANhandsのハイエンド・グリップ「DRAPE」は、機能のみを誇張するエクスチェンジ・グリップの世界に、美意識をくすぐる大人のスタイルを提案します。 高いグリップ力を支える独創のデザイン。 「手のひらへのジャスト・フィット」をテーマにデザインされたそのボディは、微妙なスロットルワークを可能にし、操る人の意思を正確にマシンへと伝達します。 流麗なシルエットを完成させた4次元加工技術。 他のどのグリップにも似ていない独自のフォルムは、X・Y・Zの各軸に加え「ひねり軸」を加えて考案され先進の4次元成型技術により生み出されています。 最適な硬度を追求した独自の3層構造成形。 ハンドルバーと接触する第一層。ボディのベースとなる第2層。大胆に隆起する第三層。それぞれに硬度を変化させた3層構造成形は「グリップ感」へのあくなき挑戦の証です。 情熱を内に秘めたこだわりのボディ・カラー。 カラーデザインは4色。しかも全色とも2コーティングに1クリアフィルムをかぶせ、グラデーションと奥行き感のあるこだわりのカラーデザインが完成しました。 純国産。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)120
Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズALCANhands(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。 国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。 国産アメリカンハーレー用。
用途Φ25.4用内径(Φmm)(R側)25、(L側)22全長(mm)(グリップ)136
ファイアーバーエンド ALCANhandsファイアーバーエンドALCANhands
3,798税込4,178
1セット(2本)
翌々日出荷
炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。 今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル! アルミアルマイト仕上げ。 あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。 取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属適合内径(Φmm)14~19
バーエンド RAINY ALCANhandsバーエンド RAINYALCANhands(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)
翌々日出荷
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1内径(Φmm)14~19
バーエンド CAVE ALCANhandsバーエンド CAVEALCANhands(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
バーエンド AIR ALCANhandsバーエンド AIRALCANhands(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2本)
翌々日出荷
あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
スカルファイヤーグリップ ALCANhandsスカルファイヤーグリップALCANhands
2,698税込2,968
1セット(2本)
翌々日出荷
髑髏と炎デザインでキメル!! Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5長さ内寸(mm)(グリップ)120
Deringer(デリンジャー) ALCANhandsDeringer(デリンジャー)ALCANhands(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌々日出荷
かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。 グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。 iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。 エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。 グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。 今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。 多彩なカラーバリエーション。 新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。 純国産。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)145内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約37長さ内寸(mm)(グリップ)118
Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ)ALCANhands(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌々日出荷
多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
用途Φ22.2用外径(Φmm)約37
アルミグリップ ALCANhandsアルミグリップALCANhands
5,298税込5,828
1セット(2本)
翌々日出荷
ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。 Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。 商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
デコンプワイヤー ALCANhandsデコンプワイヤーALCANhands
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ブレーキワイヤー ALCANhandsブレーキワイヤーALCANhands
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
Pブレーキワイヤー ALCANhandsPブレーキワイヤーALCANhands
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
Fブレーキワイヤー ALCANhandsFブレーキワイヤーALCANhands
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
メーカーホンダ種類ブラックアウター主な適合車種ズーマーノーマルアウター長(mm)1125ロング数ノーマル