北川工業

北川工業のページです。北川工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在48件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名北川工業株式会社
設立1963/06/12
所在地〒492-8446 愛知県稲沢市目比町東折戸695-1
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿器除菌 アクアクリアボール 北川工業加湿器除菌 アクアクリアボール北川工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
ナイロンクランプ 北川工業ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)ほか
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
ロッキングカードスペーサー 北川工業ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
タックフィット 北川工業タックフィット北川工業
759税込835
1パック(8枚)ほか
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
タックフィット連結シート 北川工業タックフィット連結シート北川工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4枚)
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
ニュースーパーロック 北川工業ニュースーパーロック北川工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
ノンスリップフェルト 北川工業ノンスリップフェルト北川工業(4件のレビュー)
569税込626
1セット(8個)ほか
当日出荷
滑り止め。 貼るだけの簡単取付。 床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚材質特殊フェルト厚さ(mm)1
Dインテリアフェルト 北川工業Dインテリアフェルト北川工業(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4ベージュ
EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ北川工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンド固定具 北川工業バンド固定具北川工業
6,998税込7,698
1袋(200個)
予約販売
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
ナチュラル材質ナイロン66規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
ガイドレール 北川工業ガイドレール北川工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
フェルトキーパー 北川工業フェルトキーパー北川工業(3件のレビュー)
499税込549
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
適度なスベリトとキズ・音防止 打ち込むだけで簡単取付 耐久性にすぐれています。 床暖暖房対応。
用途木製のイス脚、木製のテーブル脚材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチールベージュ
タックフィット 透明タイプ 北川工業タックフィット 透明タイプ北川工業(1件のレビュー)
839税込923
1セット(4個)
当日出荷
家具や薄型テレビの転倒防止! 取り付け簡単! 本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。 表面を水洗いすると、繰り返し使える!
用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物種別耐震マット材質スチレン系ポリマー透明使用温度(℃)-20~60
タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 北川工業タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用北川工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(4個)
当日出荷
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。 「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。 自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。 粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚種別耐震マット材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマーブラック耐荷重(kg)20(目安)サイズ(mm)55×13×55
Fインテリアフェルト 北川工業Fインテリアフェルト北川工業
479税込527
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状楕円材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)3ベージュ
リビングキーパー 北川工業リビングキーパー北川工業
1,298税込1,428
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤ブラック
熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業熱伝導シートGP1シリーズ北川工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タックフィット ガードテープ 北川工業タックフィット ガードテープ北川工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業
2,598税込2,858
1袋(100個)
3日以内出荷
材質ナイロン6
転倒防止用固定具(スーパータックフィット) 北川工業転倒防止用固定具(スーパータックフィット)北川工業
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマーベルト長さ(mm)240~400ベース寸法(mm)65×90使用の目安150kg以下適合範囲(mm)400以内
CKSクランプ 北川工業CKSクランプ北川工業
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
Hインテリアフェルト 北川工業Hインテリアフェルト北川工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)2寸法(mm)180×250質量(g)87
Eインテリアフェルト 北川工業Eインテリアフェルト北川工業
499税込549
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4ベージュ
キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付 北川工業キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付北川工業
409税込450
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。
用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに材質ウール60%/、レーヨン40%厚さ(mm)2.5
Aインテリアフェルト 北川工業Aインテリアフェルト北川工業(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に種別耐震マット寸法(mm)180×250厚さ(mm)2質量(g)54
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業
3,298税込3,628
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
Cインテリアフェルト 北川工業Cインテリアフェルト北川工業
479税込527
1個
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)2寸法(mm)140×70質量(g)27
シールドシート 厚さ:4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm 北川工業シールドシート 厚さ:4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm北川工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
EMI吸収シート MABシリーズソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:4mm●長さ:297mm●幅:210mmアズワン品番65-7187-54
シールドシート 厚さ:2mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm 北川工業シールドシート 厚さ:2mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm北川工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
EMI吸収シート MABシリーズソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:2mm●長さ:297mm●幅:210mmアズワン品番65-7187-53
熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ北川工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100厚さ(mm)1.5寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タックフィット ガードシート 北川工業タックフィット ガードシート北川工業
549税込604
1セット(4枚)
翌々日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。 吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能) 落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター種別耐震マット材質アクリル系発泡寸法(mm)50×50ブラック
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
1,298税込1,428
1袋(100本)
3日以内出荷
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
シールドシート 厚さ:0.4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm 北川工業シールドシート 厚さ:0.4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm北川工業
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
EMI吸収シート MABシリーズソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:0.4mm●長さ:297mm●幅:210mmアズワン品番65-7187-52
吸水式簡易土のう 北川工業吸水式簡易土のう北川工業
19,980税込21,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]設置時1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)[ポイント]・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)