2ページ目:

48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水式簡易土のうセット 北川工業吸水式簡易土のうセット北川工業
58,980税込64,878
1箱(5セット)
5日以内出荷
吸水式簡単土のうのセット品です。土のうのワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、専用の脱水剤と吸水・脱水・ブルーシート代わりに使えるポリ袋が入ったセットになります。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]設置時1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)[ポイント]・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。レギュラーサイズは1個、ワイドサイズは2~3個使用して下さい。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうにセット内容ワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、脱水剤7個、90Lポリ袋5袋材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)寸法(cm)レギュラータイプ吸水後:約55×約30×10、ワイドタイプ吸水後:約110×約30×10
タックフィット タックフィットシリーズ 北川工業タックフィット タックフィットシリーズ北川工業
6,198税込6,818
1パック(2個)
10日以内出荷
複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質【粘着部】スチレン系ポリマーシリーズタックフィットシリーズ耐荷重(kg)150(目安)コード48223材質(ベルト)ポリエステル(24~40cm/2個入)アズワン品番64-8244-22
帯電防止フェルト 北川工業帯電防止フェルト北川工業
499税込549
1組(10枚)ほか
3日以内出荷
フローリングのキズ防止、家具の滑らか異動、異音の発生防止に。 帯電防止加工によりホコリが取りやすい!強力粘着でズレにくく、床暖房にも対応!家具や床になじみやすいライトベージュ色! 床暖房OK、色移りなし。
材質帯電防止加工ポリエステル
サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES 北川工業サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES北川工業
3,500税込3,850
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm 北川工業基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm北川工業
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ:80mm●FGガイドレール. ガイドレールにFG機能をプラス 接点部が基板の両面にありどちらの面からでもFGを取る事が可能 接点部に球面加工を施しパターンを保護 専用リベットによりワンタッチでシャーシへ取付可能 樹脂製品部には難燃グレード(UL94V-2)を使用. ライセンス:U.S.パテント No4938703
屋内用すべり止め安定シート アンティ 北川工業屋内用すべり止め安定シート アンティ北川工業
1,898税込2,088
1巻
翌々日出荷
地震対策にもおすすめ! テーブルクロスなどの装飾用にも最適!
用途玄関マット・キッチンマット・バスマットなどのすべり止めに!種別ノンスリップマット材質EVA厚さ(mm)0.5~0.8寸法(mm)480×800クリアー
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業
1,798税込1,978
1パック(200個)
5日以内出荷
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質ABS仕様ねじ取付ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
スピードクランプ 北川工業スピードクランプ北川工業
5,498税込6,048
1袋(500個)
12日以内出荷
ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
材質ナイロン6ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合