SIGNET(シグネット)のロゴ

SIGNET(シグネット)

1990年、「SIGNAL NETWORK」をコンセプトにブランドネームが付けられたシグネットは、世界をマーケットとする工具ブランドとして誕生しました。|それから約四半世紀、少しずつラインナップを拡充させながら成長を遂げ、現在その数は720アイテムに迫ります。今日までの発展の要因は、それらの製品が世界の規格以上の品質を保持していること、またソケット、コンビネーションレンチ、ギアレンチ等には美しいミラー仕上げを施しデザイン性も重視していること、そしてコストパフォーマンスが高く機能性に優れていることが挙げられます。|これらのことを可能にしているのもシグネットが工場を持たないメーカーとして製品レンジごとに高品質な製品を生産できる優良な工場との連携により、共通のブランドで展開することで価格を抑え、またクオリティーの更なる向上を第一と考え常に改良を加えながら前進しているからです。今後も世界各国のユーザーのニーズを敏感にとらえ、魅力のある商品開発に取り組み続けます。

会社情報
会社名SIGNET TOOL INC.
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    469税込516
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 油吸着マット SIGNET(シグネット)

    油吸着マット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷
    水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
    用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
  • 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
  • コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
  • スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
  • 油水吸着マット SIGNET(シグネット)

    油水吸着マット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋ほか
    当日出荷
    液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
    用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故吸油量(L/枚)1.1対応オイル、水
  • ウレタンニーパッド SIGNET(シグネット)

    ウレタンニーパッド

    SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能
    材質EVA寸法(mm)490×300×32
  • エアホースリール SIGNET(シグネット)

    エアホースリール

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
    仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
  • インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
    全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
  • オイルドレインパン SIGNET(シグネット)

    オイルドレインパン

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)‐40~85使用可能液体オイル、ガソリン等危険物の類別非危険物
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
  • ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップロングドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
    材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    スタビーコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
  • ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム送り角度(°)5
  • 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)

    3/8DR トルクアダプター

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)1/2
  • ボールジョイントセパレーター SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントセパレーター

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
  • 85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g SIGNET(シグネット)

    85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
    用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。生地の種類マイクロファイバー寸法(mm)約280~500×約280~850セット数約7~17枚程度質量(g)500材質ポリエステル80%・ナイロン20%アズワン品番65-0303-67
  • マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)

    マグネットディープソケット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
  • プライバー SIGNET(シグネット)

    プライバー

    SIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く作業に便利。
    本数1商品構成単品
  • ペール缶クッション SIGNET(シグネット)

    ペール缶クッション

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    翌日出荷
    座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
    用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用適合Φ300ペール缶寸法(mm)Φ300×H27質量(g)600耐荷重(kg)150
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
    セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
  • ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)

    ブラシ (46924交換用)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットの錆取りに
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
  • ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)

    ミニスナップリングプライヤーセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
    種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
  • メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)

    メカニックテストスコープ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
    全長(mm)280(ニードル)
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
  • ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットアダプター

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
    全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
  • ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントプーラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 SIGNET(シグネット)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
    高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
  • ワイヤーツイスター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーツイスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    便利なオートリターン式。 小型なので狭いところでの作業に最適。
  • 2WAYオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    2WAYオイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合サイズ(Φmm)63-102差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
  • 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット(6角)

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
    差込角(inch)3/8タイプ6角
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)3/8
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット)

    ディテール洗車ブラシセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    翌日出荷
    細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。
    用途細部の汚れ落とし用材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
  • クリップリムーバブルプライヤー SIGNET(シグネット)

    クリップリムーバブルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3質量(g)195
  • 薄口スパナセット SIGNET(シグネット)

    薄口スパナセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
    セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品