カテゴリ

  • 作業工具(59)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(352)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(343)
  • SMC(287)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(158)
  • マリンテック(61)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(46)
  • 倉茂電工(44)
  • SAMTEC(41)
  • FPC(38)
  • 長岡特殊電線(35)
  • KTC(32)
  • エーモン(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • DEEN(27)
  • オーナンバ(26)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(25)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
    全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • 3/4DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    3/4DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹3/4×凸1/2質量(g)200
  • 1/2DRインパクト用ピン(8-14MM) SIGNET(シグネット)

    1/2DRインパクト用ピン(8-14MM)

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1パック(5個)
    翌日出荷
    5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
    サイズ凹1/2×凸3/8
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • 1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM) SIGNET(シグネット)

    1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM)

    SIGNET(シグネット)
    819税込901
    1パック(5個)
    翌日出荷
    5ヶ入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
  • 1/2DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)1/2
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
    セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    首振ありギヤ歯数100
  • スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットレール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
    材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
    材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
  • ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    10,880税込11,968
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。
    用途ハンドツール用。
  • ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロール状収納)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
    用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
  • ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    ディープ インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(sq.)1/2全長(mm)78
  • ホイルナット用インパクトソケットロングセット SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケットロングセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
    差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
  • スピンロックソケットホルダー用クリップ SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットホルダー用クリップ

    SIGNET(シグネット)
    589税込648
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267ブラッククリップ数(PC)10
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプ
    差込角(sq.)1/2先端形状ヘキサゴン
  • インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)1/2
  • 1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)

    1/4DR スプラインソケット&ビットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
    差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
  • 1/2DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/2DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2DR ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)1/2クリップ数14
  • スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
    差込角(sq.)1/2幅(mm)28
  • ロッキング エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    ロッキング エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
    差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)16外径(Φmm)22
  • ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)1/2全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
  • インパクト用ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
  • 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)

    37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
    差込角(sq.)1/2適合サイズ(mm)30~120厚さ(mm)チェーン:約8.4アズワン品番65-0303-48