カテゴリ
- 作業工具(62)
- 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(394)
- エスコ(297)
- SMC(291)
- STAHLWILLE(スタビレー)(125)
- フジクラ・ダイヤケーブル(42)
- DEEN(42)
- FPC(41)
- マリンテック(38)
- KTC(35)
- 倉茂電工(35)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(24)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- オーナンバ(18)
- ParkTool(パークツール)(17)
- 三立電器工業(16)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- 長岡特殊電線(14)
- ブランドをもっと見る
「8sq」の検索結果

3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
1/2DR ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691個翌日出荷1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥489税込¥5381個翌日出荷用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。外径D(Φmm)11全長L(mm)26寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(25個)翌日出荷このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
スイベルラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能ギヤ歯数100首振あり
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)12外径(Φmm)17差込角(sq.)3/8
スピンロックソケットレール
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ソケット&ビットセット (ロールケース付き)
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ソケット&ビットセット (ロール状収納)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本欠品中コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
ロングヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
ヘクスローブソケット (E型)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット差込角(sq.)3/8ソケット形状E型ヘックスローブ
3/8DR マグネットディープソケットセット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63二面幅(mm)8、10、12、13、14差込角(sq.)3/8インチSQ
ボルテックスソケットセット
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット欠品中既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。セット商品数21ソケット内容【ボルテックスソケット】3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4(インチ)セット内容ボルテックスソケット(ミリ):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバーソケット内容(mm)【ボルテックスソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
マグネット付エキステンションバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
ジンバルラチェット
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。用途二重構造で角度をつけての作業に。
スピンロックソケットホルダー用クリップ
SIGNET(シグネット)¥589税込¥6481セット当日出荷から翌日出荷用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267色ブラッククリップ数(PC)10
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791個当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68
トルクレンチ
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から8日以内出荷向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。精度(%)±3ギア数45
3/8DR マグネット付プラグソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。寸法(mm)16差込角(sq.)3/8