カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- KHD(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ルビコン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 未来工業(4)
「cv2sq」の検索結果
特価
関連キーワード

コンパクトケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
倍力ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ラチェット式ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら