カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- CIEL(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EARTH MAN(1)
- HOTO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TOP(1)
- アサヒサイクル(3)
- エスコ(1)
- トライメイト(1)
- マキタ(2)
「cycplus」の検索結果
特価
関連キーワード

電動エアーポンプ
SIGNET(シグネット)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら