カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(2)
  • 住友電装(3)
  • ユピテル(2)
  • スバル(2)
  • カーメイト(2)
  • ホンダ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • JTC(1)
  • セルスター(1)
  • KITACO(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • キラメック(1)
  • Schutzinger(1)
  • ラインアイ(1)
  • CodeTechCAM(1)
  • HEX Innovate(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「obd2 usb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • メモリーバックアップ SIGNET(シグネット)

    メモリーバックアップ

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
    全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)