カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(2)
- 住友電装(3)
- ユピテル(2)
- スバル(2)
- カーメイト(2)
- ホンダ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- JTC(1)
- セルスター(1)
- KITACO(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- MAXWIN(1)
- Schutzinger(1)
- ラインアイ(1)
- CodeTechCAM(1)
- HEX Innovate(1)
「obd2 usb」の検索結果

ヘッドアップディスプレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
メモリーバックアップ
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)