カテゴリ

  • 作業工具(52)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空圧工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(332)
  • エスコ(211)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(95)
  • マリンテック(64)
  • FPC(37)
  • エーモン(30)
  • DEEN(27)
  • KTC(25)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
  • BRIDGE[自動車用品](23)
  • アックスブレーン(22)
  • KHD(21)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • 倉茂電工(20)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(18)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
    幅(mm)28全長(mm)32質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
  • 3/4DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    3/4DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹3/4×凸1/2質量(g)200
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
    サイズ凹1/2×凸3/8
  • 1/2DRインパクト用ピン(8-14MM) SIGNET(シグネット)

    1/2DRインパクト用ピン(8-14MM)

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1パック(5個)
    翌日出荷
    5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
  • 1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM) SIGNET(シグネット)

    1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM)

    SIGNET(シグネット)
    819税込901
    1パック(5個)
    翌日出荷
    5ヶ入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
    セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    ギヤ歯数100首振あり
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    全長(mm)150タイプ薄肉ロング差込角(sq.)1/2
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。
    用途ハンドツール用。
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • ホイルナット用インパクトソケットロングセット SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケットロングセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
    寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)差込角(sq.)1/2
  • 1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)

    1/4DR スプラインソケット&ビットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
    セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)差込角(inch)1/4
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    全長(mm)77穴角6角差込角(sq.)1/2
  • ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    ディープ インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)78差込角(sq.)1/2
  • ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルテックスソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
    セット商品数21ソケット内容【ボルテックスソケット】3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4(インチ)セット内容ボルテックスソケット(ミリ):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバーソケット内容(mm)【ボルテックスソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプ
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)1/2
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
  • インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)1/2
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 1/2DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/2DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)1/2
  • スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
    差込角(sq.)1/2幅(mm)28
  • 1/2DR ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)1/2クリップ数14
  • ロッキング エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    ロッキング エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
    軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
  • ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)1/2
  • コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    コンパクトケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長(mm)72外径(Φmm)25差込角(sq.)1/2
  • 絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • インパクト用ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
  • 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
  • インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)

    インパクトレンチ用アダプター

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法sq.(mm)3/4(凹)×1/2(凸)
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240