6,470件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000mm延長コード 3Pコネクター 速度センサー用 TAKEGAWA(武川)

    1000mm延長コード 3Pコネクター 速度センサー用

    TAKEGAWA(武川)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • 09-03-0773/774/775/776/786/788用(ライトケース) TAKEGAWA(武川)

    09-03-0773/774/775/776/786/788用(ライトケース)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 04-02-269用マフラーステーセット TAKEGAWA(武川)

    04-02-269用マフラーステーセット

    TAKEGAWA(武川)
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
  • 04-02-040,041用マフラーステーセット TAKEGAWA(武川)

    04-02-040,041用マフラーステーセット

    TAKEGAWA(武川)
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
  • 02-01-014/016用レバーのみ TAKEGAWA(武川)

    02-01-014/016用レバーのみ

    TAKEGAWA(武川)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 01-01-041用オイルホースフィッティングKIT TAKEGAWA(武川)

    01-01-041用オイルホースフィッティングKIT

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
  • クイッククラッチレバー&クラッチケーブルセット TAKEGAWA(武川)

    クイッククラッチレバー&クラッチケーブルセット

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
    仕様クラッチスイッチ付き適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)ケーブル長(mm)(アウター)900(インナー)980
  • 汎用LEDミニテールランプ TAKEGAWA(武川)

    汎用LEDミニテールランプ

    TAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
    電圧(V)12消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
  • コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)

    コンビネーションスイッチASSY

    TAKEGAWA(武川)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合車種12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)キャブレター車用
  • メタルクラッド抵抗器 TAKEGAWA(武川)

    メタルクラッド抵抗器

    TAKEGAWA(武川)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
    抵抗(Ω)4
  • コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)

    コンビネーションスイッチASSY

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
    用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
  • フロントフォーク装着用ダイカストアルミ製ウインカーブラケット TAKEGAWA(武川)

    フロントフォーク装着用ダイカストアルミ製ウインカーブラケット

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    モンキー・ゴリラ Φ27正立 / Φ30正立フロントフォーク装着車用ウインカーブラケット。このウインカーブラケットは、ノーマルウインカー、TAKEGAWA製各カスタムウインカーのどちらにも対応します。又、モンキー(キャブレター車)とモンキー(インジェクション車)では、ノーマルウインカーの取付け形状が異なりますが、どちらにも対応出来るよう、2種類のステーが付属しております。ブラケットキットはΦ27正立用とΦ30正立用の2種類。ウインカーステー本体は、ダイカストアルミ製で簡易的なバレル研磨仕上げが施されております。
    適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~ / AB27-1000001~1899999)モンキー(FI)(AB27-1900001~)
  • SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川)

    SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット

    TAKEGAWA(武川)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。
    適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)
  • TAF5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川)

    TAF5速クロスミッションキット

    TAKEGAWA(武川)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    既存のTAKEGAWA製クロスミッションの良さはそのままに、耐久性と作動性をさらに向上させました。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化とあわせて歯幅の確保とともに耐久性も向上。また各ギヤには従来より採用の噛合部をテーパー形状に施すことでシフトフィーリングの向上とギヤ抜けなど誤作動を防止する効果も高めています。クランクケースの分解作業に必要なケースガスケットとRカバーガスケットも同梱されています。
    適合TAKEGAWA製スペシャルクラッチ用種別リターン式/ノーマル
  • クロストップギアセット TAKEGAWA(武川)

    クロストップギアセット

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。
  • スタンダードハイスロットルセット TAKEGAWA(武川)

    スタンダードハイスロットルセット

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スロットルパイプにはケーブル取付け部が2箇所有り、突き出し量変化が可能です。
    付属品オリジナルグリップ適合車Monkey・Gorilla、Monkey-R/RT、6V/12V DAX50/DAX70、CD50/CL50/Benly50S
  • ミニミラー TAKEGAWA(武川)

    ミニミラー

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ねじピッチ(mm)1.25取付寸法(mm)幅165×高さ155ミラー寸法(mm)幅110×高さ73
  • モンキー(FI)用アルミ削り出しチェンジペダル TAKEGAWA(武川)

    モンキー(FI)用アルミ削り出しチェンジペダル

    TAKEGAWA(武川)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
  • アルミ削り出しチェンジペダル TAKEGAWA(武川)

    アルミ削り出しチェンジペダル

    TAKEGAWA(武川)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでのチェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
  • スチール鍛造キックスターターアーム TAKEGAWA(武川)

    スチール鍛造キックスターターアーム

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。 6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。
    メーカーホンダ
  • モンキー(FI)用アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川)

    モンキー(FI)用アルミ鍛造チェンジペダル

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    アルミ鍛造成形の利点を生かし、面とラインが融合し、大きな曲面を画いた大胆なデザインが特徴のチェンジペダルです。機能面では、接地面積が広くなる専用オーバルタイプペダルラバーの採用や、スニーカーへのダメージ軽減を図ったペダルデザイン等で、素材は高強度のアルミ鍛造品。表面仕上げはバレル研磨仕上げです。又、ペダルはノーマルチェンジペダルと同じ長さの為、違和感無くご使用して頂けます。 モンキー(FI)のノーマルチェンジペダルは車両外側への飛び出し量が多く感じます。TAKEGAWA社では、アームを大きく湾曲させ、アーム及びペダルを約8mm内側にオフセットさせることで、ノーマルチェンジペダルより操作感を向上させております。ペダルはノーマルチェンジペダルと同じ長さの為、違和感無くご使用して頂けます。
    用途12Vモンキー(FI)専用
  • クラッチカバー(マニュアルクラッチ用) TAKEGAWA(武川)

    クラッチカバー(マニュアルクラッチ用)

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ジュラルミン削り出しカラーアルマイト処理のドレスアップパーツ
  • ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)

    ハイパーC.D.I

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。 純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。
    適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • ピストンブランクキー TAKEGAWA(武川)

    ピストンブランクキー

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    「さり気ない雰囲気」に仕上げられたブランクキーです。全体の大きさやアクセサリーホールの配置にデザイン制限を設け、純正キー同等の実用性の保持にこだわりました。 同一タイプの2本1セット。キー部分は真鍮製、グリップは硬質ナイロン製。
    適合車種Monkey・Gorilla・Ape50/100・XR50/100 Motard・Super cub・JAZZ・MAGNA50・CD50など
  • 速度センサーサブハーネス2(3線式) 05-06-0065補修部 TAKEGAWA(武川)

    速度センサーサブハーネス2(3線式) 05-06-0065補修部

    TAKEGAWA(武川)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    05-06-0065補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 速度センサーサブハーネス2(2線式) TAKEGAWA(武川)

    速度センサーサブハーネス2(2線式)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    05-06-0064補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 速度センサーサブハーネス1(2線式) TAKEGAWA(武川)

    速度センサーサブハーネス1(2線式)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    05-06-0064補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 菱形ナット TAKEGAWA(武川)

    菱形ナット

    TAKEGAWA(武川)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 緩衝材(丸型)(4個入) TAKEGAWA(武川)

    緩衝材(丸型)(4個入)

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    補修部品(4個入)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 結束バンド 3.6X250 結束バンド(白色)3.6X250 TAKEGAWA(武川)

    結束バンド 3.6X250 結束バンド(白色)3.6X250

    TAKEGAWA(武川)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    結束バンド(白色)3.6X250
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 皿リベット 4X18(10個入り) TAKEGAWA(武川)

    皿リベット 4X18(10個入り)

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 段付きカラー 補修部品(モンキー125用フロントキャリア) TAKEGAWA(武川)

    段付きカラー 補修部品(モンキー125用フロントキャリア)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    補修部品(モンキー125用フロントキャリア)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 極低頭六角穴付きボルト 6X35 補修部品 TAKEGAWA(武川)

    極低頭六角穴付きボルト 6X35 補修部品

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 延長サブコード サブコード黒色(200mm/2本入) TAKEGAWA(武川)

    延長サブコード サブコード黒色(200mm/2本入)

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    サブコード黒色(200mm/2本入)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 延長コード&ボルトセット TAKEGAWA(武川)

    延長コード&ボルトセット

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ADV150/160(フロアステップサイドバー装着車用)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 取付部品セット(カラー、ボルト、ワッシャー) TAKEGAWA(武川)

    取付部品セット(カラー、ボルト、ワッシャー)

    TAKEGAWA(武川)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    補修部品(09-11-0102/0103用)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 取付セット(クーリングディフューザータイプ) TAKEGAWA(武川)

    取付セット(クーリングディフューザータイプ)

    TAKEGAWA(武川)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    CT125用LEDフォグランプ(ヘッドライトステー)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 低頭小径六角穴付ボルト 6X20 2個 TAKEGAWA(武川)

    低頭小径六角穴付ボルト 6X20 2個

    TAKEGAWA(武川)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    2個
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 丸アース端子 6mm(5個入り) TAKEGAWA(武川)

    丸アース端子 6mm(5個入り)

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 両面テープ80x95(両面剥離紙付き)(4枚入) TAKEGAWA(武川)

    両面テープ80x95(両面剥離紙付き)(4枚入)

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品