カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • KITACO(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • NTB(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • brembo(4)
  • ハリケーン(3)
  • RPM(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ホンダ(1)
  • GSユアサ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • af(旭風防)(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • CF POSH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcx150 kf12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)パワーサイレントオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
ステアリングハンドルパイプ (プレーン) TAKEGAWA(武川)ステアリングハンドルパイプ (プレーン)TAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
PCX装着用に開発され、左右のスイッチホルダーの回り止めがそのまま装着出来る様にハンドルパイプに穴開け加工が施されています。その為、ノーマルケーブル類などの変更の必要も無く、そのまま使用することが出来ます。又、ノーマルハンドルに比べ、ハンドルの高さを変更することで、快適なライディングポジションを提供します。更に別売SP武川社製アルミ削り出しバーエンドと同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めることも出来ます。
主な適合車種PCX(JF28-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ハンドルミニバーエンド(8ホールタイプ) TAKEGAWA(武川)ハンドルミニバーエンド(8ホールタイプ)TAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しミニバーエンドです。アルミ材を美しく削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。 形状は肉抜き加工を施しデザイン性を高めた8ホールタイプ。サイド部分にはTAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。 取付けはラバーのストッパーを採用することで取付け範囲を広くし、径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用できます。
主な適合車種PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-) 他汎用
ハンドルミニバーエンド(プレーンタイプ) TAKEGAWA(武川)ハンドルミニバーエンド(プレーンタイプ)TAKEGAWA(武川)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しミニバーエンドです。アルミ材を美しく削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。 形状はシンプルなプレーンタイプ。サイド部分にはTAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。 取付けはラバーのストッパーを採用することで取付け範囲を広くし、径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用できます。
主な適合車種PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-) 他汎用
強化クラッチセンタースプリング TAKEGAWA(武川)強化クラッチセンタースプリングTAKEGAWA(武川)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ノーマルクラッチセンタースプリングに比べ、約11%バネレートアップしたクラッチセンタースプリングです。 TAKEGAWA製クラッチセンタースプリングを装着することで減速後の再加速時、ハイレシオ状態のプーリーをローレシオへ戻す力が大きくなり、鋭い加速力を得ることが出来ます。 TAKEGAWA製マフラー、ハイスピードプーリ-、クラッチスプリング、ウエイトローラ-(8.5g×6個)を同時装着することでトルクバンドをキープしたパワフルな走行特性が可能になります。
主な適合車種PCX125(JF28-1000001-1099999/1100001-)・PCX125(JF56-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-)
ステアリングハンドルパイプ (ツーリングミディアム) TAKEGAWA(武川)ステアリングハンドルパイプ (ツーリングミディアム)TAKEGAWA(武川)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スイッチホルダー(左右)の回り止めボスがそのまま装着出来る様、穴開け加工が施されたハンドルパイプです。その為、スイッチホルダーの加工、又はハンドルパイへの穴開け加工の必要が無く、そのまま使用することが出来ます。 又、ノーマルハンドルに比べてハンドルの高さを約10mm下げ、絞り角を見直すことで、快適なライディングポジションが可能になります。 材質には退色や錆の心配が少ないステンレス製を採用。 また、別売TAKEGAWA製バーエンドを同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めます。
主な適合車種PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-)
2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用 TAKEGAWA(武川)2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
関連キーワード
外装系カテゴリ