バスフレッシュ 酸性タイプペンギンワックス(18件のレビュー)当日出荷
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー使用場所浴室商品タイプ業務用pH2.1液性酸性成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2.0繰り返し・詰め替え対応
ゴールド Sペンギンワックス(37件のレビュー)当日出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
手洗い石鹸ペンギンワックス(3件のレビュー)当日出荷
手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。商品タイプ業務用成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水希釈倍率原液pH7.8比重1.00臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)5繰り返し・詰め替え対応
ゴールドSペンギンワックス当日出荷から4日以内出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
コップも洗えるホテル専用洗剤ペンギンワックス(1件のレビュー)当日出荷
コップも洗える!ホテル専用洗剤
客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり!
希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。
中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ
【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%)タイプストレート容量(L)10液性中性保存期間(年)製造後:2商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
中性トイレマルチクリーナーペンギンワックス¥7,598~税込¥8,358~
1箱(800mL×12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所トイレpH7.3液性中性成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20~50倍比重1.02臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)100
レストルームクリーンペンギンワックス¥6,398税込¥7,038
1セット(800mL×12本)
当日出荷
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ)使用場所トイレ商品タイプ本体pH7.2液性中性成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水トラスコ品番469-5348種別液体希釈倍率原液、(洗面台・床)10~20倍比重1.00臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)120
スーパー水性ペンギンワックス(3件のレビュー)当日出荷
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。容量(L)18質量(kg)19トラスコ品番303-3988標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
ニュートイレクリーナーペンギンワックス(1件のレビュー)当日出荷
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍pH原液1以下、100倍1.8比重1.05臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)80
ニュースペリア 清潔空間ペンギンワックス(1件のレビュー)当日出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。pH13.2成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水形状液体希釈倍率20~300倍比重1.04臭気活性剤臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)2.0使用量3600m2(20倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ハイフレッシュNRペンギンワックス(1件のレビュー)当日出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。pH11.2成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水形状液体希釈倍率30~60倍比重1.01臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.0使用量5400m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ムシペチャ 交換用粘着シートペンギンワックス当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用材質紙入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15ペンギンワックス5日以内出荷
FA15HEPAは高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
イージーフィニッシュEXEペンギンワックス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。
天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。
日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
用途表面洗浄光沢復元剤。pH7.3成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
ドクター30Ⅱペンギンワックス5日以内出荷
有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
希釈倍率10-30倍関連資料カタログ(1.01MB)
14Ah Li-ionバッテリーペンギンワックス6日以内出荷
急速充電器対応14Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
エアスクープーJペンギンワックス4日以内出荷
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30コード長さ(m)15質量(kg)18.8周波数(Hz)50/60電源AC100Vモーター(W)1050ハンドル高さ(mm)960騒音レベル(dB(A))76本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960吸引幅(mm)580
セミコートエコゴールドペンギンワックス(1件のレビュー)6日以内出荷
新開発アクリルポリマーは、透明感が高く、耐汚染性に優れています。
半樹脂タイプなので、一般的な樹脂ワックスに比べ洗浄性に優れています。
液性半樹脂ワックストラスコ品番469-3949標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
セラファイン レッド アルカリ性ペンギンワックス¥8,498~税込¥9,348~
1セット(4L×2本)ほか
4日以内出荷
セラミックタイルに特化した高性能洗浄剤です。・特殊浸透型界面活性剤は乾きにくく素早く浸透・強力アルカリ成分で油汚れをしっかり分解・ムラなく均一な仕上がりで洗浄後のベタつきも残らない・日常清掃から定期清掃まで幅広く対応・汚染度合に合わせて30倍~150倍に希釈してお使いください
用途セラミックフロアにおける軽度~重度汚染の清掃。コンビニ・スーパーマーケット・ドラッグストア・複合施設・ターミナルなど成分アルカリ希釈倍率重度汚染/定期清掃:30~50倍中度汚染:50~80倍軽度汚染/日常管理:100~150倍関連資料カタログ(1.4MB)グリーン購入法適合
ニルフィスク VP300Rペンギンワックス3日以内出荷
・コンパクトかつ軽量設計・人間工学に基づいた改善(ハンドル、ロック、曲面形状)・作業者の負担を軽減・クラス最高の集塵容量・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能HEPAフィルター装着可能*オプション排気HEPAフィルターを装着することで、清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減微細なカーボン粒子の排出を抑制し、作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
Li-ionバッテリー専用充電器ペンギンワックス5日以内出荷
充電中の発熱トラブルを防止する8A出力充電器
バッテリー斜め装着機構採用、より安定したバッテリー充電時装着
軽量で、本体両サイドに持ち手を付けることにより、持ち運びしやすい
充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14