絞り込み
ブランド

ペンギンワックス

ペンギンワックスのページです。ペンギンワックスは、オフィス家具/清掃用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ペンギンワックス株式会社
所在地〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目10番14号
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスフレッシュ 酸性タイプ ペンギンワックス

    バスフレッシュ 酸性タイプ

    ペンギンワックス(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    クエン酸+特殊有機酸のダブルパワー! (クエン酸) 除菌剤配合 ・優れた洗浄性! クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをスッキリと洗い落とします。 ・すすぎ作業性のUP! 破泡性に優れた界面活性剤を配合し、泡立ちよく泡ぎれも速やかで、すすぎも簡単です。 ・シトラスの香り! さわやかな香りで、快適に作業ができます。
    用途浴槽(ポリ・ホーロー・ステンレス・タイル)、浴室の床・壁、バス用品、シャワーカーテン、洗面台などの洗浄(大理石には使用できません。また、アルカリ性タイプは木製の浴槽にも使用できません。)使用場所浴室商品タイプ業務用pH2.1液性酸性成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水使用方法原液もしくは5~10倍に希釈した液をスポンジに含ませて均一に塗布して下さい。2~3分間放置し、軽くスポンジなどで擦り洗いをした後、水で充分にすすいでください。特に金属部分は、洗浄後よく洗い流してください。希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2繰り返し・詰め替え対応
  • ゴールド S ペンギンワックス

    ゴールド S

    ペンギンワックス(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(500mL)
    当日出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 手洗い石鹸 ペンギンワックス

    手洗い石鹸

    ペンギンワックス(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(18L)
    当日出荷
    手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
    用途トイレ洗面台用水石鹸。商品タイプ業務用成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水希釈倍率原液pH7.8比重1臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)5繰り返し・詰め替え対応
  • ニュートイレクリーナー ペンギンワックス

    ニュートイレクリーナー

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(800mL)
    当日出荷
    トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
    使用場所トイレ成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍pH原液1以下、100倍1.8比重1.05臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)80
  • ゴールドS ペンギンワックス

    ゴールドS

    ペンギンワックス
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • コップも洗えるホテル専用洗剤 ペンギンワックス

    コップも洗えるホテル専用洗剤

    ペンギンワックス(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10L)
    当日出荷
    客室はこれひとつでOK!ベタツキなく、スッキリした仕上がり。 ・ホテル内の広範囲な対象に使用できる多目的クリーナー ・高い除菌効果 ・優れた作業性 コップまで洗える汎用性! 通常の清掃用洗剤には使わない高グレード原料を使用、コップ、湯のみなどの飲食器から、ホテル内の様々な場所、素材に使用できます。ワンアイテムで使用できるので、使いやすく作業効率も上がります。 高い除菌効果! ポリエキシエチレンアルキルエーテル、アルキルアミンオキシドの2種類の界面活性剤を配合、希釈をしないストレートタイプのため、有効濃度が常に安定しています。 優れた作業性! 新しいスタッフでも希釈の手間や間違いがありません。また抜群の泡切れですすぎ時間も短縮、ベタツキがなく、スッキリした仕上がり。ほのかなジャスミンの香りです。
    用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ 【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%)タイプストレート容量(L)10希釈倍率原液液性中性保存期間(年)製造後:2商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • パワータンク用ペーパーバック ペンギンワックス

    パワータンク用ペーパーバック

    ペンギンワックス
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ペンギンワックス「パワータンクⅣ」「パワータンクⅣ EVO」対応の使い捨てペーパーバッグです。
  • メディックAg 速乾プラス ペンギンワックス

    メディックAg 速乾プラス

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(4L)
    当日出荷から5日以内出荷
    日常的にアルコール消毒液を使う建物のフロアーに最適! ・メディックAgに速乾性がプラスされ、作業性が大幅に向上。 ・W抗菌剤配合はそのままに、耐アルコール性を強化。 ・医療系施設だけでなく、介護施設や保育園などの日常的にアルコール消毒液を使用する環境に最適。 抜群の速乾性で作業効率UP 速乾性専用ワックス”エクスプレス”で使用されている特殊造膜助剤を配合量を増やし調整することで、従来品の乾燥性をさらに速くし、送風機で強制乾燥しても、ツヤぼけが起こりにくくなりました。 優れた耐アルコール性 メディックAg速乾プラスは架橋をさらに太くして、結合を強化することで、アルコールによる溶解や衝撃、傷に対する耐久性が一層向上しました。 W抗菌剤配合・低臭性! 有機系抗菌剤に銀イオン抗菌剤をプラスすることで、高い抗菌性能を実現。低臭性で作業しやすく、塗膜は耐久性に優れています。
  • スーパー水性 ペンギンワックス

    スーパー水性

    ペンギンワックス(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1缶(18L)
    当日出荷
    モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
    用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。容量(L)18質量(kg)19トラスコ品番303-3988標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
  • バスフレッシュ アルカリ性 ペンギンワックス

    バスフレッシュ アルカリ性

    ペンギンワックス
    2,698税込2,968
    1本(4L)
    当日出荷から6日以内出荷
    浸透性に優れるアルカリビルダーの効果! 皮脂汚れ / 石鹸カス / 泡切れ / 除菌剤配合 ・優れた洗浄性! 浸透性のよいアルカリビルダーの力で、しつこい皮脂汚れ、石鹸カスを素早く楽に落とします。 ・すすぎ作業性のUP! 破泡性に優れた界面活性剤を配合し、泡立ちよく泡ぎれも速やかで、すすぎも簡単です。 ・グリーンアップルの香り! さわやかな香りで、快適に作業ができます。
    用途浴槽(ポリ・ホーロー・ステンレス・タイル)、浴室の床・壁、バス用品、シャワーカーテン、洗面台などの洗浄(大理石には使用できません。また、アルカリ性タイプは木製の浴槽にも使用できません。)成分2-(メチルアミノ)エタノール、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、非イオン系界面活性剤、水溶性溶剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水黄緑色透明希釈倍率原液~10倍pH値11.9液性アルカリ性
  • トイレクリーナー17Kg ペンギンワックス

    トイレクリーナー17Kg

    ペンギンワックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用場所トイレ液性酸性トラスコ品番113-4088種別液体繰り返し・詰め替え対応
  • ニュースペリア 清潔空間 ペンギンワックス

    ニュースペリア 清潔空間

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個(4L)
    当日出荷
    いろんな場所の、いろんな汚れに使える洗剤! ・溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。 ・床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応! ・速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。 ・無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。 ・エコマーク認定基準を満たし、環境負荷低減に配慮した製品として認定されています。 強力な洗浄力で多目的に使える ニュースペリアは日常の汚れから油汚れまで強力な洗浄力で汚れを落とします。 床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など、広範囲な清掃用途に対応します。オフィスビル、病院、スーパー、飲食店舗、工場などあらゆる建物にお使いいただけます。 W除菌剤配合で除菌力がさらにUP! 即効型&持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍に希釈しても高い除菌効果を発揮します。 無香料&低泡性で作業がラクラク! 泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また溶剤や香料を使用していないため、作業後に匂いが残る心配がなく、作業場所を選びません。
    用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。pH13.2成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水形状液体希釈倍率20~300倍比重1.04臭気活性剤臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)2使用量3600m2(20倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ムシペチャ 交換用粘着シート ペンギンワックス

    ムシペチャ 交換用粘着シート

    ペンギンワックス
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
    仕様PM102用材質入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
  • オレンジニュートラルSE ペンギンワックス

    オレンジニュートラルSE

    ペンギンワックス
    2,998税込3,298
    1本(4L)
    当日出荷
    洗浄力+除菌力+コストバリュー ・第4級アンモニウム塩を含む3種類の界面活性剤配合! ・皮脂汚れに優れた洗浄力! ・清拭用として高い経済性。 ・希釈不要のストレートタイプで毎日の清拭作業に便利に効果的に、ご使用いただけます。
    用途清拭による硬質表面の除菌及び洗浄成分アルキルグリコシド(0.1%)、塩化ベンザルコニウム(0.05%)、塩化ジアルキルシメチルアンモニウム(0.01%)タイプストレート液性中性保存期間(年)2(未開封)商品タイプ本体
  • 中性トイレマルチクリーナー ペンギンワックス

    中性トイレマルチクリーナー

    ペンギンワックス
    7,898税込8,688
    1箱(800mL×12個)
    当日出荷から6日以内出荷
    中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。 両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。 除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
    使用場所トイレpH7.3液性中性成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20~50倍比重1.02臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)100
  • ハイフレッシュNR ペンギンワックス

    ハイフレッシュNR

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(4L)
    当日出荷
    清く、優しく、美しく ・自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 ・水拭き不要のノンリンスタイプ。 ・低泡性。 ・除菌剤配合。 ・ノンリンス ノンリンスタイプの洗剤ですので、水拭きの手間が省けます。 ・低泡性・即効性 低泡性で洗浄力が高く、樹脂ワックス塗膜表面に付着した汚れを素早く除去しますので、自動床洗浄機での表面洗浄に適します。 ・除菌剤配合 除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。 ・安全性 無リンタイプで、しかも生分解性に優れたクリーナーです。
    用途化学タイル床全般、テラゾー床、コンクリート床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。pH11.2成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水形状液体希釈倍率30~60倍比重1.01臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3使用量5400m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤマルチクリン ペンギンワックス

    ダイヤマルチクリン

    ペンギンワックス
    3,598税込3,958
    1個(4L)
    当日出荷から5日以内出荷
    地球に与える環境負荷を徹底排除し人にも安全。あらゆる用途に使用できるマルチタイプの洗浄剤です。 ・天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。 ・リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 ・浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。 ・洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。 優れた生分解性 通常、洗浄成分である界面活性剤は親油基と親水基で構成され、分解されると活性剤ではなくなりますが、化学物質として環境には残ります。 一方ダイヤマルチクリンは天然系原料(ジャガイモやヤシなど)を主成分として作られていますから排水後、微生物などによって約21日目には100%分解し、水や二酸化炭素などに生分解されます。(OECD基準)
    用途・表面洗浄剤として 素材にやさしい中性タイプですから、化学床材はもちろん、天然素材である リノリウム床や、ラバータイルにも安心して使用することができます。 ・ドアノブ、スチール製品などの拭き掃除に 床の表面洗浄だけではなく、あらゆる部分の拭き掃除にご使用ください。pH7.7成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水形状液体希釈倍率30~100倍比重1.01臭気特異臭外観緑色透明液体粘度(mPa・s)3使用量5400m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • オレンジニュートラル 除菌プラス ペンギンワックス

    オレンジニュートラル 除菌プラス

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(18L)
    当日出荷
    洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり! ・除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える! ・抜群の泡切れで作業性良好。 ・天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。 洗浄力に優れる 浸透性の強い界面活性剤とオレンジオイルの働 きにより洗浄力に優れ、日常 of 油汚れも除去できます。 泡切れに優れる 泡切れがよく作業性に優れます。 除菌剤配合 除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行えます。 (除菌成分:第4級アンモニウム塩配合) 環境や対象物にもやさしい 生分解性のよい天然系原料が主成分で安全性の高いクリーナーです。 中性タイプでアルカリに弱い材質の洗浄にも利用できます。
    用途・化学タイル床全般、テラゾー床、コンクリート床などについた汚れの除菌洗浄 ・樹脂ワックスが塗布された床の除菌洗浄 ・金属塗装面、ステンレス、プラスチック等の硬質表面の除菌洗浄 (大理石、しっくいの壁、繊維壁、食品、食器の洗浄には適しません。)pH7.5成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水希釈倍率20~100倍比重1.02臭気柑橘臭外観橙色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量5400m2(30倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • バスフレッシュ 中性タイプ ペンギンワックス

    バスフレッシュ 中性タイプ

    ペンギンワックス
    2,698税込2,968
    1個(4L)
    当日出荷から5日以内出荷
    日常の汚れを堆積させず簡単に洗浄! 安全安心 泡切れ 除菌剤配合 ・毎日の洗浄に! 石鹸カス分解性に優れ、日々の汚れを堆積させません。対象物や人に優しい中性タイプです。 ・すすぎ作業性のUP! 破泡性に優れた界面活性剤を配合し、泡立ちよく泡ぎれも速やかで、すすぎも簡単です。 ・トロピカルフルーツの香り! さわやかな香りで、快適に作業ができます。
    用途浴槽(ポリ・ホーロー・ステンレス・タイル)、浴室の床・壁、バス用品、シャワーカーテン、洗面台などの洗浄(大理石には使用できません。また、アルカリ性タイプは木製の浴槽にも使用できません。)使用場所浴室商品タイプ業務用pH7.2液性中性成分非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル系溶剤、有機酸、除菌剤、染料、香料、水使用方法原液もしくは5~10倍に希釈した液をスポンジに含ませて均一に塗布して下さい。2~3分間放置し、軽くスポンジなどで擦り洗いをした後、水で充分にすすいでください。特に金属部分は、洗浄後よく洗い流してください。希釈倍率原液~10倍比重1.03臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリートシーラー ペンギンワックス

    コンクリートシーラー

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    当日出荷
    コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
    pH8.6成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2.7標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
  • プロギア2000S ペンギンワックス

    プロギア2000S

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適! 油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。 無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
    用途動植物油液性アルカリトラスコ品番479-3617種別動植物油用クリーナー希釈倍率原液~40倍
  • イノベーター17D、BP-170用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター17D、BP-170用パッド台

    ペンギンワックス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • イージーフィニッシュEXE ペンギンワックス

    イージーフィニッシュEXE

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(4L)
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に優しい洗浄光沢復元剤誕生! ・中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。 ・天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。 ・日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
    用途樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄光沢復元剤として使用します。pH7.3成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • 白木床用ワックス ルックス ペンギンワックス

    白木床用ワックス ルックス

    ペンギンワックス
    21,980税込24,178
    1缶
    当日出荷
    白木の表面保護とツヤ出しに最適 塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。 塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
    トラスコ品番470-2573容量(L)18塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
  • イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク ペンギンワックス

    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
    用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター15D、BP-150用パッド台

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • セイバー即洗力 ペンギンワックス

    セイバー即洗力

    ペンギンワックス
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。
    液性アルカリトラスコ品番469-5321種別タンク付ポリッシャー用洗剤希釈倍率30倍~150倍