カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- TRUSCO(16)
- SMC(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 山本電機製作所(4)
- DNライティング(4)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オンダ製作所(3)
- 中央精機(3)
- エレコム(2)
- サンコーテクノ(2)
- ビシャモン(2)
- タクミナ(2)
- カツヤマキカイ(2)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- ブランドをもっと見る
「lv-100」の検索結果
特価

BP-130LiⅢα
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160回転数250rpm※無負荷でのDATAパッド13インチ連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ
ペンギンワックス¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。仕様バッテリーサイクル:300~500回幅(mm)435質量(kg)18.7(バッテリー含む)高さ(mm)960(ハンドル含む)タイプ湿式奥行(mm)770タンク容量(L)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)本体質量(g)17本体質量(kg)17清掃幅(集塵幅)(mm)580連続使用時間(時間)210(LV626)、60(LV925)連続使用時間(分)70(LV925)、100(LV14)バッテリーLV925/LV14回収容量(L)30充電時間(分)90(LV925)、150(LV14)使用充電器CLQ-1N
Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)
ペンギンワックス¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13