Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
オールコードレスで圧倒的な作業効率
バッテリー、充電器が共有で使えます!
電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。
- 質量(kg)
- 8(本体質量のみ)
10(バッテリーLV14MX使用時) - 充電時間(時間)
- 1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)
2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時) - 稼働時間(分)
- 70 (バッテリーLV925使用時)
100(バッテリーLV14MX使用時)
- タンク容量(L)
- 20
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 360×400×600
- 騒音値(dB)
- 69
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ











