カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(3,779)
- TRUSCO(11,471)
- エスコ(6,294)
- SK11(3,856)
- Panasonic(パナソニック)(3,243)
- 大阪魂(2,601)
- アズワン(2,348)
- サンワサプライ(2,306)
- エレコム(1,885)
- コクヨ(1,857)
- マキタ(1,753)
- オーム電機(1,639)
- 3M(スリーエム)(1,466)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,454)
- LAMP(スガツネ工業)(1,444)
- カクダイ(1,439)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,229)
- RS PRO(1,215)
- 三菱マテリアル(1,178)
- ブランドをもっと見る

北川鉄工所
日本初のチャック専用工場を有し、国内シェア6割以上を誇るKitagawaのチャック。
その技術はパワーバイスやNC円テーブルのみならず、ロボットハンドにも活かされています。
"with HANDS, with SURPRISE!"私たちの商品をお使い頂くことで、お客様に感動を覚えていただける…
当社はそんな高品質な商品をこれからもグローバルにお届けして参ります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社北川鉄工所 |
|---|---|
| 設立 | 1941/11/28 |
| 所在地 | 〒726-8610 広島県府中市元町77-1 |

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398~税込¥5,938~1セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)欠品中適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。タイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から翌日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
一体爪スクロールチャック
北川鉄工所¥82,980税込¥91,2781個当日出荷安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
ワークグリッパー
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個当日出荷・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪