絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
北川鉄工所のロゴ

北川鉄工所

日本初のチャック専用工場を有し、国内シェア6割以上を誇るKitagawaのチャック。
その技術はパワーバイスやNC円テーブルのみならず、ロボットハンドにも活かされています。
"with HANDS, with SURPRISE!"私たちの商品をお使い頂くことで、お客様に感動を覚えていただける…
当社はそんな高品質な商品をこれからもグローバルにお届けして参ります。

会社情報
会社名株式会社北川鉄工所
設立1941/11/28
所在地〒726-8610 広島県府中市元町77-1
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャックグリースプロ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本(400g)ほか
    当日出荷
  • パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所

    パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

    北川鉄工所
    5,398税込5,938
    1セット(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
    ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
  • スクロールチャック硬爪 北川鉄工所

    スクロールチャック硬爪

    北川鉄工所
    36,980税込40,678
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
    用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
  • スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
  • チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ400gカートリッジ

    北川鉄工所
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
    仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=56mm)
    寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
  • BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus 北川鉄工所

    BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus

    北川鉄工所
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • VE125LN用ハンドルPAD 北川鉄工所

    VE125LN用ハンドルPAD

    北川鉄工所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    パワーバイスVE125LN用部品:ハンドルPADです。
    適合機種VE125LN、VQX100、VQX125
  • 中実回転エアーシリンダ 北川鉄工所

    中実回転エアーシリンダ

    北川鉄工所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    低推力でも確実な動作!_x000D_。歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。
    最高使用圧力(MPa)エア:0.8(8.2kgf/cm2)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000
  • 中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能) 北川鉄工所

    中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)

    北川鉄工所
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
  • 中実回転シリンダ 北川鉄工所

    中実回転シリンダ

    北川鉄工所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)ストローク(mm)20質量(kg)8.5寸法L(mm)175寸法H(mm)M20最高使用圧力(MPa)油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)寸法A(mm)110寸法F(mm)30寸法S(mm)159.2寸法D(mm)128寸法E(mm)42寸法B(mm)20寸法C(mm)145(h7)寸法T(mm)M8寸法P(mm)60(max.)/40(min.)寸法M(mm)125寸法N(mm)14寸法J(mm)30寸法G(mm)22(H8)寸法K(mm)15寸法Q(mm)72(max.)/52(min.)寸法R(mm)26寸法U(mm)14寸法V(mm)104慣性モーメント(kg・m2)0.016最高回転速度(min-1)6000
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdf
    ストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
  • QJR12用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR12用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR12-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR12-00
  • QJR10用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR10用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR10-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR10-00
  • QJR08用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR08用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR08-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR08-00
  • QJR07用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR07用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR07-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR07-00
  • BRクイックジョーチェンジ用Tナット 北川鉄工所

    BRクイックジョーチェンジ用Tナット

    北川鉄工所
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。
    仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
  • 薄型デュアルロックチャック 北川鉄工所

    薄型デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    45日以内出荷
    ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用
    仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
  • 精密中実エアチャック 北川鉄工所

    精密中実エアチャック

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
    寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
  • 精密中実エアチャック 北川鉄工所

    精密中実エアチャック

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。
    品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
  • 一体爪スクロールチャック 北川鉄工所

    一体爪スクロールチャック

    北川鉄工所
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。
    仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
  • ロータリーチャック 北川鉄工所

    ロータリーチャック

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。
    使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    949,800税込1,044,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。
    仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    669,800税込736,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    859,800税込945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
    仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9