カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • IRC(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • トヨタ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • ディノライト(3)
  • TPP(3)
  • エスコ(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • エフケイシステム(2)
  • NAKATAKI(2)
  • 伊藤園(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ホンダ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • LEC(レック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120/70-13」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーウイングワークグリッパ PWS06 北川鉄工所

    パワーウイングワークグリッパ PWS06

    北川鉄工所
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    翌日出荷
    旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
    ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
  • パワーウィングチャック PW(C)シリーズ 北川鉄工所

    パワーウィングチャック PW(C)シリーズ

    北川鉄工所
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
    ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。