カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(2)
- HEIKO(5)
- SWAN(シモジマ)(4)
- スマートバリュー(2)
- ニューストロング販売(1)
- カクケイ(1)
「heiko h6-10」の検索結果

薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60