カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • Thermo Fisher Scientific(114)
  • NSK(日本精工)(72)
  • エレコム(61)
  • ビーエム機器(44)
  • ダイヤゴム(38)
  • ZF[自動車用品](21)
  • MAYHEW(19)
  • 日本法令(18)
  • ホームテイスト(16)
  • 丸親(16)
  • Thermo Scientific(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • PIAA(6)
  • NEC(4)
  • EPSON(4)
  • 沖データ(OKI)(4)
  • ダイキン工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htps」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所NPGT用近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)北川鉄工所
479,800税込527,780
1個
翌日出荷
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
V75V用オプション 北川鉄工所V75V用オプション北川鉄工所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所V75V用オプション 2個セット北川鉄工所
88,980税込97,878
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所クイックプレートチェンジグリッパプレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所V75V用オプション 2個セット北川鉄工所
3,598税込3,958
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
NTS317用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所NTS317用 近接スイッチブラケット北川鉄工所
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
V75V用オプション 4個セット 北川鉄工所V75V用オプション 4個セット北川鉄工所
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所V75V用オプション 2個セット北川鉄工所
59,980税込65,978
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所V75V用オプション 2個セット北川鉄工所
109,800税込120,780
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 北川鉄工所V75V用オプション北川鉄工所
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所V75V用オプション 2個セット北川鉄工所
17,980税込19,778
1式
翌日出荷
V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック北川鉄工所
549,800税込604,780
1個
翌日出荷
ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdf
ストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所NTS220用 近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)北川鉄工所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行中空グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
349,800税込384,780
1個
翌日出荷
大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら