カテゴリ
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- ホンダ(160)
- Thermo Fisher Scientific(116)
- NSK(日本精工)(72)
- イトーキ(70)
- エレコム(69)
- SICK(51)
- ビーエム機器(46)
- ダイヤゴム(38)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(32)
- ZF[自動車用品](20)
- 三菱ふそう(19)
- KOA(19)
- NORGREN(19)
- 日本法令(18)
- ホームテイスト(17)
- MAYHEW(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 丸親(16)
- ブランドをもっと見る
「htt」の検索結果

NTS220用 近接スイッチブラケット
北川鉄工所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
NTS317用 近接スイッチブラケット
北川鉄工所¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
V75V用オプション 4個セット
北川鉄工所¥10,980税込¥12,0781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
NPGT用近接スイッチブラケット
北川鉄工所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥59,980税込¥65,9781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥88,980税込¥97,8781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥109,800税込¥120,7801式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdfストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
3爪平行中空グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdfストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
北川鉄工所¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
2爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥379,800~税込¥417,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
クイックプレートチェンジグリッパプレート
北川鉄工所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60