カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(414)
  • テグテックジャパン(54)
  • FACOM(34)
  • OVER RACING(24)
  • モートーン(18)
  • エムティティ(MTT)(13)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • EVANS(8)
  • ミスターマイスター(7)
  • FXC(7)
  • カトウ工機(6)
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • KC(5)
  • サン電子(PC)(5)
  • ヤマト産業(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • Hutchinson(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtt」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS220用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NTS317用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS317用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • V75V用オプション 4個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 4個セット

    北川鉄工所
    10,980税込12,078
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    17,980税込19,778
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    59,980税込65,978
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 北川鉄工所

    V75V用オプション

    北川鉄工所
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    88,980税込97,878
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    3,598税込3,958
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1式
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 北川鉄工所

    V75V用オプション

    北川鉄工所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    3日以内出荷
    ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdf
    ストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    479,800税込527,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
  • クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所

    クイックプレートチェンジグリッパプレート

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60