絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SKメディカル電子

SKメディカル電子のページです。SKメディカル電子は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子オートクレーブ専用クリーナーSKメディカル電子
5,498税込6,048
1組(12袋×6g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
ガス置換電気炉 SKメディカル電子ガス置換電気炉SKメディカル電子
1,498,000税込1,647,800
1台(1台)
90日以内出荷
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応
ラボクレーブ SKメディカル電子ラボクレーブSKメディカル電子
279,800税込307,780
1個
30日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa