カテゴリ

  • クリーンルーム用品(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 医療(8)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • モノタロウ(7)
  • KOTO(408)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(261)
  • グリーンクロス(233)
  • cotta(155)
  • エスコ(145)
  • P・O・Pプロダクツ(125)
  • 寿堂紙製品工業(96)
  • 日刊工業新聞社(86)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • 壽堂紙製品(59)
  • 鈴木ブロンズ継手(49)
  • アズワン(47)
  • フジトク(46)
  • 清水製作所[継手](44)
  • 福井クラフト(42)
  • 永岡書店(42)
  • 未来工業(33)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koto」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルランプ 20W コトヒラ工業ケミカルランプ 20Wコトヒラ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
アズワン品番8-8778-12
微酸性用添加剤 コトヒラ工業微酸性用添加剤コトヒラ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
仕様微酸性用添加剤成分【添加剤】食塩・リン酸2水素カリウムアズワン品番7-3518-11
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
8,898税込9,788
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用プレフィルタコトヒラ工業
2,398税込2,638
1セット(5枚)
3日以内出荷
質量(kg)0.1
クリーンエア供給装置 コトヒラ工業クリーンエア供給装置コトヒラ工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
光触媒スリッパ ポリウレタン製 コトヒラ工業光触媒スリッパ ポリウレタン製コトヒラ工業
3,168税込3,485
1個
翌々日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタコトヒラ工業
38,980税込42,878
1枚
8日以内出荷
0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
KSC-W03用アームダクト コトヒラ工業KSC-W03用アームダクトコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
5日以内出荷
用途KSC-W03専用アームダクト
ポータブル溶接ヒュームコレクタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクタコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ) コトヒラ工業溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)コトヒラ工業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に電源(V)単相100吸込口径(Φmm)101.6仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用コトヒラ工業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ12足用付属品アース線トラスコ品番458-6956材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)600電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)
エア供給装置 コトヒラ工業エア供給装置コトヒラ工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業クリーンルーム用集じん機コトヒラ工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75
KDC-C06用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C06用中性能フィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0437適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.3品名中性能フィルター
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタコトヒラ工業
82,980税込91,278
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
吸引フード コトヒラ工業吸引フードコトヒラ工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ダストクリーナー コトヒラ工業ダストクリーナーコトヒラ工業
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C02、C03用活性炭シートコトヒラ工業
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C02、C03用中性能フィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
KSC-W03用エレメントフィルタ コトヒラ工業KSC-W03用エレメントフィルタコトヒラ工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429適合機種KSC-W03質量(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
高静圧クリーンルーム用集塵機 コトヒラ工業高静圧クリーンルーム用集塵機コトヒラ工業
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタコトヒラ工業
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカーコトヒラ工業
169,800税込186,780
1式
5日以内出荷から30日以内出荷
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別本体アズワン品番3-5475-01
HEPAフィルタ コトヒラ工業HEPAフィルタコトヒラ工業
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷
トラスコ品番198-7872適合機種KDC-C02A / KDC-C03質量(kg)1
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカーコトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置コトヒラ工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカーコトヒラ工業(1件のレビュー)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理)電源(V)単相100ランプ寿命約5000時間
ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 10立米タイプコトヒラ工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
クリーンルーム用集塵機 オプション コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 オプションコトヒラ工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
適合機種KDC-C10
消炎ボックス コトヒラ工業消炎ボックスコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
4日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
ファンフィルタユニット 20立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 20立米タイプコトヒラ工業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 6立米タイプコトヒラ工業
529,800税込582,780
1台
欠品中
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824質量(kg)30材質(本体)ステンレス出力(kW)0.34消費電力(W)340電源AC100V(50/60Hz)安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知処理風量(m3/min)6.5粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611風速(m/s)24.2ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安7.48円/h騒音レベル(dB(A))68最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
KSC-X01用活性炭 コトヒラ工業KSC-X01用活性炭コトヒラ工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721適合機種KSC-X01質量(kg)1品名活性炭