カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- クリーンルーム用品(18)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業
- モノタロウ(7)
- KOTO(395)
- 壽堂紙製品(392)
- KOTOBUKI(コトブキ)(257)
- P・O・Pプロダクツ(125)
- 日刊工業新聞社(97)
- 寿堂紙製品工業(96)
- エスコ(79)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(66)
- フジトク(46)
- 清水製作所[継手](44)
- 永岡書店(44)
- 古川紙工(33)
- ノーブランド(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- フロンケミカル(23)
- エコ・トラスト・ジャパン(23)
- 日本ホールマーク(21)
- カクダイ(19)
- ブランドをもっと見る
「koto」の検索結果
特価

光触媒スリッパ ポリウレタン製
コトヒラ工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
KSC-W03用エレメントフィルタ
コトヒラ工業¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。トラスコ品番116-3429適合機種KSC-W03質量(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ
コトヒラ工業¥99,980税込¥109,9781枚4日以内出荷適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター
KSC-X01用準HEPAフィルタ
コトヒラ工業¥60,980税込¥67,0781枚4日以内出荷適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
ファンフィルタユニット 1立米タイプ
コトヒラ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦
コトヒラ工業¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
KDC-TD1用メインフィルタ
コトヒラ工業¥62,980税込¥69,2781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-D01用パックフィルタ
コトヒラ工業¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)4日以内出荷適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横
コトヒラ工業¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
KDC-TD1用セラミックフィルタ
コトヒラ工業¥74,980税込¥82,4781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦
コトヒラ工業¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ
コトヒラ工業¥9,998税込¥10,9981足4日以内出荷スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
衣類用ダストクリーナー
コトヒラ工業¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
コトヒラ工業¥539,800税込¥593,7801台4日以内出荷洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。用途水産加工工場、食品工場、厨房など。仕様防滴構造トラスコ品番855-9266材質ステンレス幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
ポータブルエアシャワー用キャスター
コトヒラ工業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
吸引フード
コトヒラ工業¥76,980税込¥84,6781本4日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ファンフィルタユニット 6立米タイプ
コトヒラ工業¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ
コトヒラ工業¥409,800税込¥450,7801台4日以内出荷コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650
ヒューム吸煙装置
コトヒラ工業¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
ファンフィルタユニット 10立米タイプ
コトヒラ工業¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥899,800税込¥989,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
消炎ボックス
コトヒラ工業¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横
コトヒラ工業¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ
コトヒラ工業¥8,998税込¥9,8981枚6日以内出荷適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)
コトヒラ工業(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式
コトヒラ工業¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー15分