絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
332件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
USBケーブル 5mコイル honeywellUSBケーブル 5mコイルhoneywell
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
USBケーブル。
ブラックケーブル長(m)5変換タイプオス - オス
縦置きクレードル honeywell縦置きクレードルhoneywell
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
クレードル。
1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット honeywell1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセットhoneywell
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
店舗や軽作業向けに。
1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセット honeywell1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセットhoneywell
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
店舗や軽作業向けに。
ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywellワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデルhoneywell
91,980税込101,178
1式
4日以内出荷から5日以内出荷
メディカルプラスチックモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
小型定置式エリアイメージャRS232 honeywell小型定置式エリアイメージャRS232honeywell
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
定置式小型エリアイメージャ。
小型定置式エリアイメージャUSB honeywell小型定置式エリアイメージャUSBhoneywell
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
定置式小型エリアイメージャ。
インジケータ レンズ Honeywell honeywellインジケータ レンズ Honeywellhoneywell
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
Honeywell, ローラーレバー honeywellHoneywell, ローラーレバーhoneywell
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
Honeywell, レバー honeywellHoneywell, レバーhoneywell
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様EN60947-5-1、IEC947-5-1. UL、CSA. 保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ. スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLever併用可能製品LSZ59 Series
Honeywell 表示灯スイッチハウジング honeywellHoneywell 表示灯スイッチハウジングhoneywell
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywellHoneywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果honeywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ用キャップhoneywell
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDThoneywell
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
Honeywell 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac オルタネート パネルマウント DP4T honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac オルタネート パネルマウント DP4Thoneywell
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)(パネルのカットアウト)29高さ(mm)(パネルのカットアウト)19スイッチ動作オルタネートRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDP4Tターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)2@250Vac
Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー honeywellHoneywell リミットスイッチ ローラーレバーhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット
Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ honeywellHoneywell リミットスイッチ ローラープランジャhoneywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラープランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywellHoneywell リミットスイッチ ロータリレバーhoneywell
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywellHoneywell リミットスイッチ プランジャhoneywell
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NChoneywell
499税込549
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDThoneywell
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NChoneywell
749税込824
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywellHoneywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDThoneywell
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)2タイプアクチュエータありシリーズGKB接点(安全)1NC接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維入りPETロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)600、(DC)250IP等級IP67
Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywellHoneywell AML76C10TO1P プッシュボタンhoneywell
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywellハネウェル, 圧力センサ, 差動honeywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywellハネウェル, 圧力センサ, ゲージhoneywell
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywellハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIPhoneywell
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywellSENSOR AMP 150PSI GAGEhoneywell
419,800税込461,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
SENSOR 5PSI GAUGE barbed honeywellSENSOR 5PSI GAUGE barbedhoneywell
56,980税込62,678
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
アップグレードライセンス(1452g1D) honeywellアップグレードライセンス(1452g1D)honeywell
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
1452g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
アップグレードライセンス(1450g1D) honeywellアップグレードライセンス(1450g1D)honeywell
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
1450g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
DPMスキャナー honeywellDPMスキャナーhoneywell
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナーhoneywell
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)読取角度(°)水平:12.9、垂直:8イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー