7ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
349件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywellHoneywell リミットスイッチ ロータリレバーhoneywell
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywellHoneywell リミットスイッチ プランジャhoneywell
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NChoneywell
499税込549
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NChoneywell
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDThoneywell
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NChoneywell
579税込637
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類リーフレベルRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NChoneywell
749税込824
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywellHoneywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDThoneywell
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)2タイプアクチュエータありシリーズGKB接点(安全)1NC接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維入りPETロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)600、(DC)250IP等級IP67
Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywellHoneywell AML76C10TO1P プッシュボタンhoneywell
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywellハネウェル, 圧力センサ, ゲージhoneywell
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywellハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIPhoneywell
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywellSENSOR AMP 150PSI GAGEhoneywell
419,800税込461,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
アップグレードライセンス(1452g1D) honeywellアップグレードライセンス(1452g1D)honeywell
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
1452g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
アップグレードライセンス(1450g1D) honeywellアップグレードライセンス(1450g1D)honeywell
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
1450g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
DPMスキャナー honeywellDPMスキャナーhoneywell
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナーhoneywell
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)読取角度(°)水平:12.9、垂直:8イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
V7-1B17D8-263 honeywellV7-1B17D8-263honeywell
449税込494
1個
7日以内出荷
SS94A2 honeywellSS94A2honeywell
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS94A1F honeywellSS94A1Fhoneywell
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS496A1 honeywellSS496A1honeywell
999税込1,099
1個
予約販売
SS443A honeywellSS443Ahoneywell
529税込582
1個
翌々日出荷
SS411A honeywellSS411Ahoneywell
619税込681
1個
7日以内出荷
SR17C-J6 honeywellSR17C-J6honeywell
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SR13C-A1 honeywellSR13C-A1honeywell
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCX100DN honeywellSCX100DNhoneywell
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCX01DN honeywellSCX01DNhoneywell
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LSZ52K honeywellLSZ52Khoneywell
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LSZ52D honeywellLSZ52Dhoneywell
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LSZ52C honeywellLSZ52Choneywell
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LSZ51A honeywellLSZ51Ahoneywell
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HIH-5031-001 honeywellHIH-5031-001honeywell
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
HIH-4602-C honeywellHIH-4602-Choneywell
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HIH-4000-004 honeywellHIH-4000-004honeywell
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様準確度:±3.5% RH電源電圧(V)4~5.8DC応答時間(秒)5保存温度範囲(℃)-50~125動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100
HEL-705-U-0-12-00 honeywellHEL-705-U-0-12-00honeywell
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
HEL-705-T-0-12-00 honeywellHEL-705-T-0-12-00honeywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
GKZ52M honeywellGKZ52Mhoneywell
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
GKZ51M honeywellGKZ51Mhoneywell
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷