絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
332件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AML21BBA2AD honeywellAML21BBA2ADhoneywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABPLLNT010BGAA5 honeywellABPLLNT010BGAA5honeywell
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4TL1-3 honeywell4TL1-3honeywell
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
40PC250G2A honeywell40PC250G2Ahoneywell
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40PC015G1A honeywell40PC015G1Ahoneywell
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
311SX4-T honeywell311SX4-Thoneywell
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
2TL1-10 honeywell2TL1-10honeywell
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2SS52M honeywell2SS52Mhoneywell
859税込945
1個
7日以内出荷
2NT1-7 honeywell2NT1-7honeywell
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2AC59 honeywell2AC59honeywell
14,980税込16,478
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCDFA6D honeywell26PCDFA6Dhoneywell
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCCFA6G honeywell26PCCFA6Ghoneywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCBFA6D honeywell26PCBFA6Dhoneywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCAFA6G honeywell26PCAFA6Ghoneywell
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCGFM6G honeywell24PCGFM6Ghoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCFFM6G honeywell24PCFFM6Ghoneywell
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCFFA6D honeywell24PCFFA6Dhoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCCFA6G honeywell24PCCFA6Ghoneywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCBFA6G honeywell24PCBFA6Ghoneywell
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCBFA6D honeywell24PCBFA6Dhoneywell
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCAFA6G honeywell24PCAFA6Ghoneywell
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCAFA6D honeywell24PCAFA6Dhoneywell
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
21SX39-T honeywell21SX39-Thoneywell
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
1SX1-T honeywell1SX1-Thoneywell
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
1DM401 honeywell1DM401honeywell
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
1DM1 honeywell1DM1honeywell(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
142PC05D honeywell142PC05Dhoneywell
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
13AC1 honeywell13AC1honeywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12SX1-T honeywell12SX1-Thoneywell
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
11SM3-T honeywell11SM3-Thoneywell
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
11SM1-T honeywell11SM1-Thoneywell
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
111SM2-T honeywell111SM2-Thoneywell
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VN honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VNhoneywell
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 sLpm●耐圧力: 10 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VN honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VNhoneywell
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅検知可能最小流量 = 0 sLpm耐圧力 = 10 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi材質 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000RoHS指令(10物質対応)対応
7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属 honeywell7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属honeywell
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
置き型バーコードリーダー。olaris(ソラリス)XP 7990gは、HoneywellのXPシリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。 片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。 以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。
卓上型2Dエリアイメージャ USB honeywell卓上型2Dエリアイメージャ USBhoneywell
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
POSレジ業務にオススメ。セカンダリスキャナ接続対応 2次元エリアイメージャー。
対応コード2D商品タイプ卓上型
Androidスマートデバイス honeywellAndroidスマートデバイスhoneywell
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷
買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
白メタルカウンタートップスタンド honeywell白メタルカウンタートップスタンドhoneywell
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
縦置きマウント。 白メタルカウンタートップスタンド。
黒メタルカウンタートップスタンド honeywell黒メタルカウンタートップスタンドhoneywell
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
縦置きマウント。 黒メタルカウンタートップスタンド。
白フレックスPOSウォールマントスタンド honeywell白フレックスPOSウォールマントスタンドhoneywell
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
白フレックスPOSウォールマントスタンド。