カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- K.Pガスケット(3)
- KITZ(キッツ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WPH(18)
- アライドテレシス(4)
- エスコ(1)
- カラークリエーション(7)
- ケナメタル(3)
- コクヨ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 光陽産業(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 象印マホービン(2)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「G10SP」の検索結果

Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト
honeywell¥659税込¥7251個7日以内出荷CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 90 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = PCTリリース力 = 9gf動作温度範囲 = -40 → +82℃RoHS指令(10物質対応)対応