カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • RS PRO(61)
  • SPARKFUN(54)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • FACOM(9)
  • Seeed Studio(9)
  • NSK(日本精工)(7)
  • ATEN(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • FOREXトーリン(6)
  • DELTRON(5)
  • APEM(4)
  • SICK(3)
  • Festo(3)
  • JBL(3)
  • Micronic Europe B.V.(3)
  • ハスクバーナ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「forex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
    付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
  • ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell

    ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

    honeywell
    85,980税込94,578
    1式
    当日出荷
    世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
バーコードリーダーカテゴリ