カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- デンソーウェーブ(4)
- unitech(4)
- Zebra Technologies(3)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 東芝(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「li4278」の検索結果
特価

ワイヤレスバーコードスキャナー
honeywell¥38,980税込¥42,8781台当日出荷分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。使用温度範囲(℃)5~40角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-5~35安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)