カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • モノタロウ(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • unitech(3)
  • Zebra Technologies(7)
  • イメージャー(2)
  • エフケイシステム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • デンソーウェーブ(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls2208」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
ベアリング22208特集