カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- ミツビシ(82)
- 三菱ふそう(18)
- SMC(14)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- マサル工業(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- TORAY(東レ)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 三沢電線(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「md0.3」の検索結果

Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO
honeywell¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO
honeywell¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mmRoHS指令(10物質対応)対応