カテゴリ
- 自動車純正部品(101)
- トラック純正部品(19)
- 切削工具(15)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- テープ(2)
- 自動車補修部品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(3)
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NACHI(不二越)(1)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(4)
- TORAY(東レ)(2)
- イスカル(3)
- エスコ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(92)
- ライン精機(2)
- 三相電機(1)
- 三菱ふそう(19)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(4)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「md0.4」の検索結果

マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌日出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
電子トータルカウンタ
ライン精機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RH表示桁数4桁メモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外
ELPA¥399税込¥4391個3日以内出荷ステッカー寸法:W65xH65(mm)。ステッカー全体寸法:W72xH89(mm)。1枚入用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。モータータイプギヤードモータ
【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス