カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KINGBRIGHT(17)
  • TRACO POWER(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • RECOM(8)
  • VISHAY(8)
  • LINKMAN(6)
  • 東芝(4)
  • INFINEON(3)
  • MICROCHIP(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • マグネスケール(2)
  • Mono Wireless(2)
  • SAMTEC(2)
  • DiodesZetex(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-85」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードスキャナー honeywellバーコードスキャナーhoneywell
17,980税込19,778
1台
当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
関連キーワード
バーコードリーダーカテゴリ
関連カテゴリ