カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ハネウェル(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • EATON(イートン)(6)
  • SIEMENS(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RS PRO(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc50v1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応