カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- ALBA(アルバ)(6)
- BEAMS(ビームス)(6)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- PALL(ポール)(3)
- PMC(3)
- SMC(188)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VIBRA(新光電子)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- メイキコウ(41)
- 千代田通商(2)
- 大見工業(2)
- 富士電機(3)
- 東芝(21)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ss-01-f」の検索結果

ハネウェル, 位置センサ IC 基板
honeywell¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃仕様出力タイプ = レシオメトリック取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 2 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応