絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
POLARGのロゴ

POLARG

ポラーグは、当社オリジナルブランドとして1991年に生まれ、皆様にご愛顧頂いております。
ポラーグは、polar(極める・北極星)とlargo(ゆったりと堂々とした)を掛け合わせた造語になります。
「北極星のように人々に明るい目印となる。ゆったりと・堂々と輝く光を提供し続ける」という願いを名前に託し、『POLARG』となりました。

会社情報
会社名日星工業株式会社
設立1960/08/24
所在地〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川790番地
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2型LEDトップマーカーランプ POLARG

    2型LEDトップマーカーランプ

    POLARG(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
    アンバーLEDチップ型6灯
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    589税込648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • 補修用カプラー H8/H11用 POLARG

    補修用カプラー H8/H11用

    POLARG(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
    用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
  • LED車高灯ゴムスペーサー POLARG

    LED車高灯ゴムスペーサー

    POLARG
    86税込95
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用ゴムパッキン適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
  • LED車高灯ブラケット(ネジ2個付) POLARG

    LED車高灯ブラケット(ネジ2個付)

    POLARG(1件のレビュー)
    149税込164
    1セット
    当日出荷
    用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
  • LED車高灯ブラケット POLARG

    LED車高灯ブラケット

    POLARG(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • LED車高灯パッキン POLARG

    LED車高灯パッキン

    POLARG(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品-種別パッキン適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • LED車高灯 POLARG

    LED車高灯

    POLARG(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
    寸法(mm)28.5×110.5×27.5電圧(V)24レンズ色アンバーコード長さ(mm)80発光色アンバー抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2明るさ21cdLED使用数(個)表面実装タイプ4灯
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]

    POLARG(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色クリア
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LEDマーカーランプ POLARG

    LEDマーカーランプ

    POLARG(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
    消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
  • 補修用カプラー POLARG

    補修用カプラー

    POLARG(12件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
  • LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

    LED車高灯(ECE認証取得)

    POLARG(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
    用途トラック・産業車両用形状角型コード長さ(mm)500取付穴ピッチ(mm)97
  • LED車高灯(ECE部品認証取得品) POLARG

    LED車高灯(ECE部品認証取得品)

    POLARG
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
    電圧(V)24コード長さ(mm)500
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]

    POLARG(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色アンバー
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10ミニハロゲン ピン角違い定格12V 6W口金BAX9s発光色クリアー
  • インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    用途テール・ストップランプ形状S25ピン角違いタイプダブル球定格12V 21/4W口金BAZ15d発光色クリアー
  • 小型電球用カラーキャップ POLARG

    小型電球用カラーキャップ

    POLARG(14件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り

    POLARG
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC12V発光色ホワイト
  • ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

    POLARG(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12
  • POLARG LED電球 T10 POLARG

    POLARG LED電球 T10

    POLARG
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    車検対応LEDバルブ。
    用途車のバルブ形状T10色温度(K)6500明るさ(Lm)50
  • POLARG LEDルームランプ POLARG

    POLARG LEDルームランプ

    POLARG
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    車内専用LEDバルブ。
    用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)3000明るさ(Lm)65
  • POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARG

    POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S

    POLARG
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    純正HID交換用バルブです。
    用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
  • ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • ハイブリットバルブ(G18) POLARG

    ハイブリットバルブ(G18)

    POLARG
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)10定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り

    POLARG(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    当日出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯種別SMD形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • ハイブリットバルブ(S25) POLARG

    ハイブリットバルブ(S25)

    POLARG(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • POLARG LEDルームランプ T10*31 POLARG

    POLARG LEDルームランプ T10*31

    POLARG
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    車内専用LEDバルブ。
    用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)6500
  • POLARG LEDプレミアムバックランプ T20 POLARG

    POLARG LEDプレミアムバックランプ T20

    POLARG
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。
    用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
  • POLARG LEDへッドバルブ H4 POLARG

    POLARG LEDへッドバルブ H4

    POLARG
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
    用途車のバルブ形状H4消費電力(W)12/12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi2800/Lo2600
  • POLARG LEDへッド&フォグバルブ POLARG

    POLARG LEDへッド&フォグバルブ

    POLARG
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
    用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
  • POLARG HIDプレミアムバルブ POLARG

    POLARG HIDプレミアムバルブ

    POLARG
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    純正HID交換用バルブです。
    用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200
  • インポートカーバルブ 12V 27W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27W口金W2.5×16d発光色クリア
  • LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

    POLARG(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
  • LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル

    POLARG(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T20シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)250
  • LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31

    POLARG
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40