純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D2S プロジェクター式
車両側の加工不要。純正バラストをそのまま使用し、バルブ交換のみでLED化が可能。
純正HIDバルブの光量をはるかに凌ぐ明るさを実現。
純正HIDバルブと比較して約1.7倍の明るさ11,000lm(車両1台分)の高出力により路面全体を明るく照射。また、スイッチONで瞬時に最大光量で照射即座に路面を確認でき、夜間走行時の安心感を高めます。
リフレクター式のHIDヘッドランプにも装着可能。
対向車への眩惑防止に配慮した設計はもちろんくっきりとしたカットライン、6500Kの白さでセーフティドレスアップを実現。
銅基板+高効率ヒートシンク+冷却ファンで発熱を抑制。長時間点灯でも明るさをキープし常に安定した視界を確保。
- 内容量
- 1個
自動車用LEDバルブ の新着商品
カテゴリ




















![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-02.jpg)